ダハ双眼鏡 BK-1042D

ダハ双眼鏡 BK-1042D - MIZAR(ミザールテック)ダハ双眼鏡 BK-1042D - MIZAR(ミザールテック)ダハ双眼鏡 BK-1042D - MIZAR(ミザールテック)ダハ双眼鏡 BK-1042D - MIZAR(ミザールテック)

大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。
大口径42ミリの対物レンズにはマルチコート処理が施されていますので、明るく気持ちの良い視界が得られます。スタジアムでのスポーツ観戦や自然観察に最適な双眼鏡です。また、接眼部はツイストアップしますので、裸眼でも眼鏡でも広く快適な視界が得られます。紛失の心配のない釣り下げ式のキャップを採用した接眼レンズキャップは、ストラップに通しておくことができ、素早く双眼鏡を収納することができます。

付属品ソフトケース、ストラップ、レンズクロス質量(g)545倍率(倍)10コーティングマルチコート最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42サイズ(mm)150×132×55明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)12.3実視界(°)5.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992818BK-1042D
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする