ズーム双眼鏡 KCZ-1550

ズーム双眼鏡 KCZ-1550 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 KCZ-1550 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 KCZ-1550 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 KCZ-1550 - MIZAR(ミザールテック)

倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。
迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。

付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー質量(g)345倍率(倍)15~50コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)28サイズ(mm)112×97×48明るさ3.2~0.3ひとみ径(Φmm)1.8~0.6実視界(°)2.0~0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992888KCZ-1550
14,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする