タンクサイフォン

タンクサイフォン - 旭計器工業

サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます

材質ステンレス使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7399381621LB-U3326142106030
38,500
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399382543LB-U3326142106030
38,500
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399383421HB-U3326206505630
49,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399384343HB-U3326206505630
49,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399385921LB-U4429146106034
38,500
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399386843LB-U4429146106034
38,500
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399387721HB-U4429210505634
49,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7399388643HB-U4429210505634
49,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする