旭計器工業
ダンプナー 黄銅
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質
黄銅
寸法L(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
35
寸法M(mm)
31.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法f1(mm)
寸法f2(mm)
寸法d1×d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73993895
21D-B22
50
14
16
G1/4×G1/4
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73993904
23D-B22
50
14
16
G1/4×R1/4
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73993913
21D-B33
56
16
18
G3/8×G3/8
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73993929
23D-B33
56
16
18
G3/8×R3/8
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73993938
21D-B44
59
18
20
G1/2×G1/2
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73993947
23D-B44
59
18
20
G1/2×R1/2
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください