旭計器工業
ゲージセーバー
突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法f1(mm)
寸法f2(mm)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73994035
21GRL-U33
GRL
82
16
18
0.3~5
¥
88,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994044
43GRL-U33
GRL
82
16
18
0.3~5
¥
88,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994053
21GRL-U44
GRL
86
18
20
0.3~5
¥
88,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994069
43GRL-U44
GRL
86
18
20
0.3~5
¥
88,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994078
21GRH-U33
GRH
82
16
18
5.1~30
¥
99,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994087
43GRH-U33
GRH
82
16
18
5.1~30
¥
99,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994096
21GRH-U44
GRH
86
18
20
5.1~30
¥
99,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994105
43GRH-U44
GRH
86
18
20
5.1~30
¥
99,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994114
21GB-U33
GB
121
16
18
0.005~0.25
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994123
43GB-U33
GB
121
16
18
0.005~0.25
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994139
21GB-U44
GB
123
18
20
0.005~0.25
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73994148
43GB-U44
GB
123
18
20
0.005~0.25
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください