WISE-710-N600A ARM CortexTM-A9 産業用ゲートウェイ

WISE-710-N600A ARM CortexTM-A9 産業用ゲートウェイ - Advantech(アドバンテック)

産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。

仕様ファンレス設置方法壁取付/DINレールOSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHzポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン動作温度範囲(℃)-20~55I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護容量(GB)1ストレージ8GBeMMC対応SDカードMicro-SD×1有線LAN2×10/100/1000Base-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994245WISE-710-N600A
オープン
59,980
65,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする