第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T内容量1台