第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO

第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック) 第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB

仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73994288 TPC-315-e38VJ-MO
オープン
359,800
395,780 (税込)
82日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする