Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット内容量1台