Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD PPC-3211W-P75-MO

Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO - Advantech(アドバンテック)Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO - Advantech(アドバンテック)Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO - Advantech(アドバンテック)Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO - Advantech(アドバンテック)

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント、VESA75/100入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ21.5インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994385PPC-3211W-P75-MO
オープン
499,800
549,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする