Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/6.5インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-651T-E3A-MO

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/6.5インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-651T-E3A-MO - Advantech(アドバンテック)Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/6.5インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-651T-E3A-MO - Advantech(アドバンテック)Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/6.5インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-651T-E3A-MO - Advantech(アドバンテック)

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載6.5インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護解像度640×480設置方法パネルマウント動作温度(℃)-20~60OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe容量(GB)4SSD64GBMLCモニターサイズ5.7インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994464TPC-651T-E3A-MO
オープン
219,800
241,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする