ムラコ
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途
鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に
材質
砥材:セラミック
粒度
36
羽根の長さ(mm)
23
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126046
NMF10015CEP-36
1箱(10個)
72
100
15
13600
36
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126055
NMF18022CEP-36
1箱(5個)
195
180
22
8400
66
¥
10,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください