日恵製作所
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。
桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途
ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に
トラスコ品番
176-3352
材質
PC
幅(mm)
52
色
多色
高さ(mm)
41
質量(g)
60
奥行(mm)
52
消費電力(W)
1.1
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC24
内容量
1台
注意
※定格電圧を正しく守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126064
VC05A-D24TU
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る