ノートン(サンゴバン)
切断砥石ブルーファイヤー
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途
ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質
レジノイド
粒度
46
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
72
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126073
2TW305BF1P
251-0881
440
4490
2.5
305
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126089
2TW355BF1P
251-0882
670
3850
3
355
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください