曜日別特売

段付ヘクスローブビット

段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126098E6.400/2-50230-9353T165-1992-88
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
74126107E6.400/3-50231-0906T265-1992-90
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
74126116E6.400/4-50231-4117T365-1992-93
1,040
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
74126125E6.400/4-50231-0894T465-1992-94
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74126125E6.400/4-5074126116E6.400/4-50E6.400/4-50 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 74126116段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
989
税込1,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする