曜日別特売

デジタル簡易無線登録局 Bluetooth対応 標準バッテリータイプ

デジタル簡易無線登録局 Bluetooth対応 標準バッテリータイプ - アルインコ

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
IP67相当の防塵防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。
温度センサーやショックセンサー音声ガイダンス通信録音など多彩な機能群を搭載です。
安心の2年間保証です。

用途業務連絡通話全般用材質ポリカーボネートブラック幅(mm)55.8高さ(mm)95.8アンテナサイズ(mm)100内容量1台
注意
※ご使用には簡単な登録が必要です。
※AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
※電波法により国内のご使用に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
奥行(mm)
バッテリー容量(mAh)
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126317DJDPS71KA244ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ、2200mAhの標準リチウムバッテリー急速充電器アンテナ32.52200EBP98
49,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
74126326DJDPS71KB266ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ、3200mAhの標準リチウムバッテリー急速充電器アンテナ40.73200EBP99
54,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74126317DJDPS71KA61025486DJ-DPS71EKADJDPS71KA 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ 610254865W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)アルインコ1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする