ニュースーパーストーン丸棒

ニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途金型の研磨に、精密バリ取りに内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
粒度
長さ(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126335NSED23A1120エメラルド502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126344NSED3A1120エメラルド503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
74126353NSGD23A1180ゴールド502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126369NSGD3A1180ゴールド503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126378NSLD23A1300ブラウン502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126387NSLD3A1300ブラウン503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126396NSPD23A1600ブラック502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126405NSPD3A1600ブラック503
2,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
74126414NSBD23A1800ブルー502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
74126423NSBD3A1800ブルー503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126439NSWD23A11000ホワイト502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126448NSWD3A11000ホワイト503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126457NSRD23A11200レッド502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126466NSRD3A11200レッド503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126475NSVD23A180バイオレット502.35
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126484NSVD3A180バイオレット503
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126493NSED23B2120エメラルド1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126509NSED3B2120エメラルド1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126518NSGD23B2180ゴールド1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126527NSGD3B2180ゴールド1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126536NSLD23B2300ブラウン1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126545NSLD3B2300ブラウン1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
74126554NSPD23B2600ブラック1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126563NSPD3B2600ブラック1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126579NSBD23B2800ブルー1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126588NSBD3B2800ブルー1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
74126597NSWD23B21000ホワイト1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126606NSWD3B21000ホワイト1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126615NSRD23B21200レッド1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126624NSRD3B21200レッド1003
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126633NSVD23B280バイオレット1002.35
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126649NSVD3B280バイオレット1003
4,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする