曜日別特売

ニュースーパーストーン

ニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン - アルゴファイルジャパン
(1件のレビュー)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
粒度
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126658NSE1021120エメラルド1002
1,100
639
703(税込)
当日出荷
74126667NSE1042120エメラルド1004
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126676NSE1064120エメラルド1006
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126685NSG1021180ゴールド1002
1,100
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
74126694NSG1042180ゴールド1004
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126703NSG1064180ゴールド1006
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
74126719NSL1021300ブラウン1002
1,100
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126728NSL1042300ブラウン1004
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126737NSL1064300ブラウン1006
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126746NSO1021400オレンジ1002
1,100
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126755NSO1042400オレンジ1004
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126764NSO1064400オレンジ1006
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126773NSP1021600ブラック1002
1,100
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126789NSP1042600ブラック1004
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74126798NSP1064600ブラック1006
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126807NSB1021800ブルー1002
1,100
639
703(税込)
当日出荷
74126816NSB1042800ブルー1004
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74126825NSB1064800ブルー1006
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74126834NSW10211000ホワイト1002
1,100
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126843NSW10421000ホワイト1004
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126859NSW10641000ホワイト1006
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126868NSR10211200レッド1002
1,100
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126877NSR10421200レッド1004
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74126886NSR10641200レッド1006
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74126895NSV102180バイオレット1002
1,100
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
74126904NSV104280バイオレット1004
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126913NSV106480バイオレット1006
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126929NSE102L2120エメラルド1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126938NSE104L4120エメラルド1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126947NSE106L7120エメラルド1506
4,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126956NSG102L2180ゴールド1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126965NSG104L4180ゴールド1504
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126974NSG106L7180ゴールド1506
4,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126983NSL102L2300ブラウン1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74126999NSL104L4300ブラウン1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127008NSL106L7300ブラウン1506
4,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127017NSO102L2400オレンジ1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127026NSO104L4400オレンジ1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127035NSO106L7400オレンジ1506
4,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127044NSP102L2600ブラック1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127053NSP104L4600ブラック1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127069NSP106L7600ブラック1506
4,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
74127078NSB102L2800ブルー1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127087NSB104L4800ブルー1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127096NSB106L7800ブルー1506
4,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127105NSW102L21000ホワイト1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127114NSW104L41000ホワイト1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127123NSW106L71000ホワイト1506
4,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127139NSR102L21200レッド1502
1,650
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127148NSR104L41200レッド1504
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74126703
2022-10-06
用途: 磨き作業
製造業

どこよりもお安く購入でき、大変助かっています。
職人さんから品番指定されるので、この品番を中心に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする