カクタス
コードレス電動油圧式圧着工具
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
圧着範囲(mm
2
)
出力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151237
EV-325DL
166-5407
13.4
150~325
185
¥
530,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74151246
EV-60DL
166-3908
3.1
8~60
250
¥
300,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表