コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)

コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット) - カクタス

ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です
ブレーキ付で瞬時に停止します
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です
圧着作業完了時にポーンという確認音がします

出力(kN)125セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケーストラスコ品番244-2052幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151447EV-250DL-0125
350,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする