コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)

コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ) - カクタス

オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。
ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。
圧着作業完了時にポーンという確認音がします。

出力(kN)125トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250内容量1台
注意
※ダイスはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151456EV-250DL-H125
285,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする