電動油圧式圧着工具

電動油圧式圧着工具 - カクタス電動油圧式圧着工具 - カクタス電動油圧式圧着工具 - カクタス電動油圧式圧着工具 - カクタス

ブラシレスモーター搭載です。
早送り付でスピード圧着です。
EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付きで瞬時に停止します。
圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。

用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
圧着範囲(mm2)
出力(kN)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151465EV-250HI9.4アルミ収納ケース、押ダイス5個、受ダイス7個14~25012531870230
410,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74151474EV-325HI12.8アルミ収納ケース、押ダイス1個、受ダイス4個、肩掛けベルト150~32518538093255
510,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする