ガステック
装着形硫化水素濃度指示警報計
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途
硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番
250-7789
セット内容
センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質
樹脂
幅(mm)
48
測定範囲
0~30.0ppm
高さ(mm)
105
質量(g)
110
奥行(mm)
37
対象ガス
硫化水素
測定範囲(ppm)
0~30.0(硫化水素)
分解能(ppm)
0.1(硫化水素)
内容量
1台
注意
※防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
※5mセンサコードは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151508
HS-7A
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません