曜日別特売

装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き)

装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) - ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) - ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) - ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) - ガステック

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。

用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7787セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)内容量1台
注意
※防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151517HS-7A-S
80,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする