ボンドフリー PRO245

ボンドフリー PRO245 - 長谷川刃物ボンドフリー PRO245 - 長谷川刃物ボンドフリー PRO245 - 長谷川刃物ボンドフリー PRO245 - 長谷川刃物

サビにくいハイカーボンステンレスです。
刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。
粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。
内装業のゴムのバリ取りに最適です。

用途布、リボン、ビニール、テント生地、カッティングシートなどトラスコ品番245-1706全長(mm)245材質/仕上刃部:高級ステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)172奥行(mm)85刃長(mm)100刃厚(mm)3.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127455SE-245F245
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする