曜日別特売

布切はさみ

布切はさみ - Clover(クロバー)

全鋼ハードクロム仕様です。
ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。
681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。
錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。

用途縫製作業、洋裁などにトラスコ品番211-0681材質刃;鋼全長(mm)250質量(g)225タイプ全鋼刃長(mm)105内容量1丁
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品の為、納期がかかります。
※ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127464671129
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする