曜日別特売

LEDテープライト Viewdi Plus

LEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライト

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。

用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明にセット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個材質チューブ:オレフィン系エラストマー長さ(mm)5000幅(mm)13.6全長(mm)5200高さ(mm)4.5質量(g)180タイプACアダプター付電源(V)AC100/200電圧(V)入力:AC100、出力:DC24消費電力(W)36/100Vコード長さ(m)0.2(入力リード線)色(本体)標準消費電力料金(円/h)0.97内容量1セット
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128128TLVD+272-16.6P-5-AD244-1977電球色5310
65,240
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
74128137TLVD+302-16.6P-5-AD244-1988温白色5310
65,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128173TLVD+B2-16.6P-5-AD244-1970600
77,560
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
74128146TLVD+502-16.6P-5-AD244-1990昼白色5885
65,240
取扱い終了
74128155TLVD+652-16.6P-5-AD244-1995昼光色5885
65,240
取扱い終了
74128164TLVD+R2-16.6P-5-AD244-1981300
77,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする