NSK(ナカニシ)
マンドレール
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
トラスコ品番
241-1024
セット内容
ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
質量(g)
22.6
ねじ頭径(mm)
6.3
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128435
37062
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください