曜日別特売

カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック

カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。
左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。

用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128794CJSLR6X88TGY239-2944
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128758CJSLR6X88TGBUY239-2899
オープン
取扱い終了
返品不可
74128767CJSLR6X88TGGRY239-4477
オープン
取扱い終了
返品不可
74128776CJSLR6X88TGRDY239-4484
オープン
取扱い終了
返品不可
74128785CJSLR6X88TGVLY239-4510
オープン
取扱い終了
返品不可
74128803CJSLR6X88TGYLY239-1398
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする