カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。
シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。
ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。

用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128934CJSUDCAPBU-X
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする