OptiーCore LC Uniboot ファイバーパッチコード

OptiーCore LC Uniboot ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プッシュプルタブを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。

用途エントランス設備、通信室・データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に、卓上およびネットワークにおける主配線・水平配線および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用にケーブル径(Φmm)2内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128995F92RLUNUNONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2963
オープン
取扱い終了
返品不可
74129004F92RLUNUNONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2989
オープン
取扱い終了
返品不可
74129013F92RLUNUNONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-4497
オープン
取扱い終了
返品不可
74129029F92RLUNUNONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2950
オープン
取扱い終了
返品不可
74129038F92RLUNUNONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2948
オープン
取扱い終了
返品不可
74129047F92RLUNUNONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2965
オープン
取扱い終了
返品不可
74129056F92RLUNUNONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2978
オープン
取扱い終了
返品不可
74129065F92RPUNUNONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2919
オープン
取扱い終了
返品不可
74129074F92RPUNUNONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1389
オープン
取扱い終了
返品不可
74129083F92RPUNUNONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2976
オープン
取扱い終了
返品不可
74129099F92RPUNUNONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2903
オープン
取扱い終了
返品不可
74129108F92RPUNUNONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-4527
オープン
取扱い終了
返品不可
74129117F92RPUNUNONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2997
オープン
取扱い終了
返品不可
74129126F92RPUNUNONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2966
オープン
取扱い終了
返品不可
74129135F92RPUNUNONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2894
オープン
取扱い終了
返品不可
74129144F92RLUAUAONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2988
オープン
取扱い終了
返品不可
74129153F92RLUAUAONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2964
オープン
取扱い終了
返品不可
74129169F92RLUAUAONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2893
オープン
取扱い終了
返品不可
74129178F92RLUAUAONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2910
オープン
取扱い終了
返品不可
74129187F92RLUAUAONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2888
オープン
取扱い終了
返品不可
74129196F92RLUAUAONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2907
オープン
取扱い終了
返品不可
74129205F92RLUAUAONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-4507
オープン
取扱い終了
返品不可
74129214F92RLUAUAONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1392
オープン
取扱い終了
返品不可
74129223F92RPUAUAONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2949
オープン
取扱い終了
返品不可
74129239F92RPUAUAONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1382
オープン
取扱い終了
返品不可
74129248F92RPUAUAONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1388
オープン
取扱い終了
返品不可
74129257F92RPUAUAONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1411
オープン
取扱い終了
返品不可
74129266F92RPUAUAONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-4525
オープン
取扱い終了
返品不可
74129275F92RPUAUAONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2902
オープン
取扱い終了
返品不可
74129284F92RPUAUAONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-2961
オープン
取扱い終了
返品不可
74129293F92RPUAUAONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(APC研磨)シングルモードOS2 9/125μm239-1414
オープン
取扱い終了
返品不可
74129309FX2RLUNUNONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2994
オープン
取扱い終了
返品不可
74129318FX2RLUNUNONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-4499
オープン
取扱い終了
返品不可
74129327FX2RLUNUNONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-1416
オープン
取扱い終了
返品不可
74129336FX2RLUNUNONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2920
オープン
取扱い終了
返品不可
74129345FX2RLUNUNONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2917
オープン
取扱い終了
返品不可
74129354FX2RLUNUNONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-4478
オープン
取扱い終了
返品不可
74129363FX2RLUNUNONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2960
オープン
取扱い終了
返品不可
74129379FX2RLUNUNONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-1391
オープン
取扱い終了
返品不可
74129388FX2RPUNUNONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2932
オープン
取扱い終了
返品不可
74129397FX2RPUNUNONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-4492
オープン
取扱い終了
返品不可
74129406FX2RPUNUNONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-4503
オープン
取扱い終了
返品不可
74129415FX2RPUNUNONM010102両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-1415
オープン
取扱い終了
返品不可
74129424FX2RPUNUNONM020202両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2889
オープン
取扱い終了
返品不可
74129433FX2RPUNUNONM030302両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-1385
オープン
取扱い終了
返品不可
74129449FX2RPUNUNONM040402両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-2982
オープン
取扱い終了
返品不可
74129458FX2RPUNUNONM050502両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM3 50/125μm239-4489
オープン
取扱い終了
返品不可
74129467FZ2RLUNUNONM00112両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM4 50/125μm239-2937
オープン
取扱い終了
返品不可
74129476FZ2RLUNUNONM00332両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM4 50/125μm239-2901
オープン
取扱い終了
返品不可
74129485FZ2RLUNUNONM00552両端デュプレックスLC Uniboot(PC研磨)マルチモードOM4 50/125μm239-4508
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする