カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック

カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。

用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74130106IAEBH6X
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする