曜日別特売

圧着端子用手動工具

圧着端子用手動工具 - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具 - PANDUIT(パンドウイット)

AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。

用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74130124CT-300-1
オープン
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする