PANDUIT(パンドウイット)
ライトアングルメス型ディスコネクト
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。
用途
銅線の接続に
材質
本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)
19.8
色
赤
外形寸法(mm)
16
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22~18
最高使用温度(℃)
105
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74130149
DNFR18-250B-L
239-2895
86.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
74130133
DNFR18-205B-L
239-2983
81.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表