白棒NO.100

白棒NO.100 - 日本磨料工業

樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。
樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。

用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413016770000
オープン
1,005
1,106(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする