曜日別特売

マグリング

マグリング - エイテック(ATEC)マグリング - エイテック(ATEC)マグリング - エイテック(ATEC)マグリング - エイテック(ATEC)

ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。
強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。
小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。
ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。
くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。

用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などにトラスコ品番224-3673全長(mm)10.5質量(g)4内径(Φmm)7外径(Φmm)18ヘッド幅(mm)4.1内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151797MR7イエロー
80,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする