PTFE特殊パンチングシート

PTFE特殊パンチングシート - フロンケミカルPTFE特殊パンチングシート - フロンケミカル

PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。

用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74130885NR5016-001250-304810000.55001000
55,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
74130894NR5016-002250-30473000.5150500
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74130903NR5016-003250-30523000.5750500
145,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74130919NR5016-004250-30493001200500
40,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74130928NR5016-005250-305030011000500
181,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする