フロンケミカル
フッ素樹脂丸底フラスコ
酸、アルカリ耐薬性用です。
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
半透明
首径(mm)
39
口内径(Φmm)
28
耐熱温度(℃)
-200~260
対応水栓
NR1159-004
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74130946
NR1159-002
244-0501
250
142
135
87
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74130955
NR1159-003
244-0499
500
172
165
107
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74130937
NR1159-001
244-0502
100
118
95
67
¥
13,929
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000