マーベル
同軸ストリッパー用替刃
MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
用途
MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)として
トラスコ品番
236-2061
適合機種
MC-411
材質
ガラス繊維入り強化ポリアミド
幅(mm)
26
全長(mm)
38
高さ(mm)
9.7
質量(g)
10
奥行(mm)
38
適合電線
TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB
アズワン品番
65-2046-36
ストリップ長(mm)
6
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131637
MC-4116B
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表