マーベル
モジュラー圧着工具
3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。
ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。
用途
モジュラープラグの圧着作業に
適合
【モジュラープラグ】RJ-12、11、45
トラスコ品番
236-2067
全長(mm)
205
材質/仕上
鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
470
アズワン品番
65-2054-16
内容量
1丁
注意
※メーカー独自に拡張したプラグには対応できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131646
MLA-M101
¥22,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください