曜日別特売

FT衣類用冷感ミスト大容量1L

FT衣類用冷感ミスト大容量1L - リベルタ
(1件のレビュー)

衣類にひとふきすれば冷感が持続します。
アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。
アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。

用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策にトラスコ品番218-5582質量(kg)1.2容量(mL)1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151903FT-65250021000
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74151903
2024-08-30
用途: 室内外の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

空調服の効果を体感できていますが、この商品を兼用することで冷感効果を持続して作業できました。商品の紹介通りです。2時間ほど涼しさを感じます。
同じ現場で試してもらったメンバーからも高評価を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする