空研
充電式インパクトレンチフルセット
低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。
電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途
乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
224-9077
セット内容
電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース
材質
本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄
質量(kg)
2.6
色
黒/緑
打撃数(min
-1
[回/分])
2400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1550
充電時間(分)
約60
内容量
1台
注意
※日本国内仕様です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132599
KW-E190PRO5F
18
5
580
M14~24
M12~M18
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください