日本クリンテック
らくらくほうき
ワイドなブラシで広い面積を一度にお掃除できます。
長い柄なので掃除中の姿勢がとっても楽です。
穂先に先割れ加工を施し細かなホコリも逃しません。
腰が強く、水気に強い化繊ほうきです。
用途
屋外用ほうきとして
トラスコ品番
217-6926
長さ(mm)
1350
幅(mm)
300
質量(g)
430
奥行(mm)
30
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
PVC
材質(甲)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(30本)
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132739
661452
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください