特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。

用途構内連絡にセット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132775SRS220S230-304289
21,800
取扱い終了
返品不可
74132784SRS210S230-303788
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする