ANEX
ヘクスローブカラービット1本組
サイズを色で識別できます。
先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途
ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
8
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132915
ACTX-0765
224-0232
T7
65-1967-67
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
74132924
ACTX-0965
224-0234
T9
65-1967-68
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください