ANEX
オフセットアダプター用ソケット
オフセットアダプター用ソケットです。
ソケット抜け防止のCリング付です。
用途
オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
トラスコ品番
217-9421
セット内容
Cリング
材質
ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼
全長(mm)
26
質量(g)
35
差込角(mm)
H19
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
29.5
適合サイズ(mm)
H22
アズワン品番
65-1969-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132933
AOA-1922
¥
1,600
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください