ボタニカルマスク

ボタニカルマスク - 橋本クロスボタニカルマスク - 橋本クロスボタニカルマスク - 橋本クロス

肌に触れるマスクの内側にオーガニックコットン不織布を使用しソフトな肌触りを実現しています。
化繊製のマスクで肌が擦れて痛くなったり、荒れたりする方にお勧めです。
吸湿性の高いコットンを使用しているため、マスク内部での結露がしにくいです。
適度な湿気を帯びる為、喉の乾燥対策にもおすすめです。

用途風邪・花粉・ほこり・乾燥に、一般作業用トラスコ品番191-8324材質マスク本体(肌側):オーガニックコットン、マスク本体(外側):ポリエステル、マスク本体(フィルター部):ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタンホワイト質量(g)25構造立体タイプ入数7枚細菌ろ過効率(BFE)0.999内容量1箱(700枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132976HCBM001W
98,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする