水本機械製作所
ステンレス コーナー金具
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
穴径(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133003
A-1747
201-2048
18
1
4
30
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133019
A-1748
201-3451
21
1
4
35
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133028
A-1749
201-2062
28
1
4.5
45
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133037
A-1750
201-0479
40
1
4.5
60
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133046
A-1751
201-2074
76
1
5
75
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133055
A-1752
201-3506
93
1
5
90
¥
1,280
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133064
A-1753
201-0447
111
1
5
105
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133073
A-1754
201-1968
129
1
5
120
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133089
A-1755
201-3491
160
3
5
150
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133098
A-1681
201-2077
36
1
4.5
45
¥
740
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133107
A-1682
201-0431
50
1
4.5
60
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133116
A-1683
201-3437
64
1
4.5
75
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133125
A-1684
201-2023
79
2
4.5
90
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133134
A-1685
201-0440
90
2
4.5
105
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133143
A-1686
201-1985
104
2
4.5
120
¥
1,590
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133159
A-1687
201-3502
48
1
4.5
45
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133168
A-1688
201-3458
65
1
4.5
60
¥
970
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74133177
A-1689
201-2003
82
1
4.5
75
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133186
A-1690
201-0426
99
2
4.5
90
¥
1,280
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133195
A-1691
201-2075
117
2
4.5
105
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133204
A-1692
201-2041
136
2
4.5
120
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133213
A-1693
201-0482
58
1
4.5
45
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133229
A-1694
201-2054
79
1
4.5
60
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133238
A-1695
201-3484
100
1
4.5
75
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133247
A-1696
201-3486
120
2
4.5
90
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133256
A-1697
201-2024
142
2
4.5
105
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133265
A-1698
201-2053
163
2
4.5
120
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133274
A-1756
201-3441
17
1
4
30
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133283
A-1757
201-2007
20
1
4
35
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133299
A-1758
201-0413
27
1
4.5
45
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133308
A-1759
201-0428
37
1
4.5
60
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133317
A-1760
201-3473
75
1
5
75
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133326
A-1761
201-0449
92
1
5
90
¥
1,280
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133335
A-1762
201-2032
109
1
5
105
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133344
A-1763
201-0454
128
1
5
120
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133353
A-1764
201-0443
158
3
5
150
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133369
A-1663
201-2070
35
1
4.5
45
¥
740
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133378
A-1664
201-0427
49
1
4.5
60
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133387
A-1665
201-1995
63
1
4.5
75
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133396
A-1666
201-3456
76
2
4.5
90
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133405
A-1667
201-3442
89
2
4.5
105
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133414
A-1668
201-3480
103
2
4.5
120
¥
1,590
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133423
A-1959
201-2033
32
1
4.5
35
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133439
A-1669
201-2064
46
1
4.5
45
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133448
A-1670
201-2021
63
1
4.5
60
¥
970
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133457
A-1671
201-0462
80
1
4.5
75
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133466
A-1672
201-0476
97
2
4.5
90
¥
1,280
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133475
A-1673
201-0450
114
2
4.5
105
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133484
A-1674
201-2028
130
2
4.5
120
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133493
A-1960
201-3460
38
1
4.5
35
¥
920
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ