水本機械製作所
ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
穴径(Φmm)
5
長さL(mm)
120
板厚(mm)
5
幅W(mm)
30
内容量
1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133563
A-1894
201-3503
187
1
30
160(2個)
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133579
A-1895
201-2047
234
2
30
130(2個)
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133588
A-1896
201-0486
312
2
33.5
90(2個)
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133597
A-1897
201-0478
390
2
34.5
70(2個)
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133606
A-1898
201-1979
468
3
36
50(2個)
¥
4,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください