曜日別特売

ステンレス 棚受KLT型

ステンレス 棚受KLT型 - 水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型 - 水本機械製作所

補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)

用途棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)板厚(mm)3幅W(mm)25寸法D(mm)6穴径(Φmm)5穴数6寸法A(mm)20寸法B(mm)30寸法E(mm)6内容量1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL1(mm)
長さL(mm)
耐荷重(kg)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74133615A-182123220015040(2個)90140
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133624A-182229425020045(2個)140190
3,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74133633A-182337030025050(2個)190240
4,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする